Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1/4 pulg.
- Longitud de corte1/2 pulg.
- Longitud total1-13/16 pulg.
- Diámetro del mango1/8 pulg.
- Longitud del mango1-5/16 pulg.
Detalles
- Tipo de filo de corteCorte doble
- Tipo de extremoExtremo liso
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cabezalMetal duro
- Forma22° Cono
- Número comercialSM-51