Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza3/4 pulg.
- Longitud de corte11/16 pulg.
- Longitud total2-13/16 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud del mango2-1/8 pulg.
Detalles
- Tipo de filo de corteCorte doble
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cabezalMetal duro
- FormaBola
- Número comercialSD-7