Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1/4 pulg.
- Longitud de corte1/4 pulg.
- Longitud total1-31/32 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud del mango1-23/32 pulg.
Detalles
- Tipo de filo de corteCorte único
- Tipo de extremoExtremo liso
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cabezalMetal duro
- FormaCono invertido
- Número comercialSN-1