Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza3/8 pulg.
- Longitud de corte5/16 pulg.
- Longitud total6-1/4 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud del mango5-15/16 pulg.
Detalles
- Tipo de filo de corteCorte doble
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cabezalMetal duro
- FormaBola
- Número comercialSD-3L6