Motion
45372

Pferd
45372

Rueda de colgajo desmontada - Óxido de aluminio, número de grano: 120, diámetro de rueda: 2 pulg., ancho de rueda: 1 pulg., RPM máximas: 23000 RPM
Artículo MI #05186694
No. Fabricante 45372
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pferd
45372

Rueda de colgajo desmontada - Óxido de aluminio, número de grano: 120, diámetro de rueda: 2 pulg., ancho de rueda: 1 pulg., RPM máximas: 23000 RPM
Artículo MI #05186694
No. Fabricante 45372
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1/4-20 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    120
  • RPM Máx.
    23000 rpm
  • UPC_NO
    097758453721

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE MARIPOSA 45372 2X1X1/4-20 GRANO 120

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo