Motion
47175

Pferd
47175

Rollo de lijado sin cortar - grano 320 , óxido de aluminio, 1-1/2 in de ancho, 50 yardas de largo
Artículo MI #05186703
No. Fabricante 47175
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pferd
47175

Rollo de lijado sin cortar - grano 320 , óxido de aluminio, 1-1/2 in de ancho, 50 yardas de largo
Artículo MI #05186703
No. Fabricante 47175

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del rodillo
    50 yardas
  • Ancho del rodillo
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Material de apoyo
    Paño
  • Número de grano
    320
  • UPC_NO
    097758471756

Descripción general

Descripción del fabricante
47175 TIENDA ROLL RES/RES 1-1/2 32 0GT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo