Motion
64016

Pferd
64016

Rueda de corte - 14 pulg. de diámetro de rueda, 0.187 pulg. de grosor de rueda, 20 mm de diámetro de orificio central, grano 24 , 5500 rpm
Artículo MI #05186708
No. Fabricante 64016
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pferd
64016

Rueda de corte - 14 pulg. de diámetro de rueda, 0.187 pulg. de grosor de rueda, 20 mm de diámetro de orificio central, grano 24 , 5500 rpm
Artículo MI #05186708
No. Fabricante 64016
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    20 mm
  • Rueda Diámetro  
    14 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.187 pulg.

Detalles

  • Número de grano
    24
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Tipo de refuerzo
    No reforzado
  • UPC_NO
    097758640169

Descripción general

Descripción del fabricante
PUERTO 64016 14X1/8X20MM T-1 A-SG C/O

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo