Especificaciones
Dimensiones
- Altura total96.5 mm
- Longitud total126 mm
- Ancho general163 mm
Detalles
- País de origenJP
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieVQ4000
- Puerto(s) del colector1/4 BSPT
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones2
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Presión de prueba+220 psi
- SerieVQ
- Tipo de cableadoCable conductor
Descripción general
Descripción del fabricante
VV5Q41-0202LD0 MFLD, ENCHUFADO, VQ4000
- Colector enchufable montado en base para válvula VQ4*0*
- Tipo de conector de cable conductor
- Cables de la estación de válvulas individuales para cableado directo al PLC etc.
- Máximo de 16 estaciones disponibles de serie
- 12 tamaños de puerto disponibles
- Carcasa opcional IP65
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad