Motion
JUEGO HV/SC608 6100 C-P

Morse (RRX)
HV/SC608 6100 C-P SET

330140 Juego de eslabones cónicos de cadena silenciosa - 0.7500 pulg. de paso, para uso con: HV/SC608, Material: acero
Artículo MI #05187133
No. Fabricante HV/SC608 6100 C-P SET
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
HV/SC608 6100 C-P SET

330140 Juego de eslabones cónicos de cadena silenciosa - 0.7500 pulg. de paso, para uso con: HV/SC608, Material: acero
Artículo MI #05187133
No. Fabricante HV/SC608 6100 C-P SET
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Resistencia media a la tensión final
    30000 lb
  • Ancho total de la cadena
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    0.75 pulg.
  • Paso
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.45 lb
  • Anchura sobre pines perforados
    2.2080 pulg.

Detalles

  • Tipo de enlace
    Juego de conectores de pasador de chaveta
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    JUEGO HV/SC608 6100 C-P
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288466536
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Transmisiones de cadena de dientes invertidas

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO HV/SC608 6100 C-P
  • Accesorio de cadena HV/SC, juego de eslabones de conexión de pasador de chaveta serie 6100 Disponible en pasos de 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2" Proporciona un funcionamiento suave, silencioso y rentable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle