Motion
892300

Justrite
892300

Gabinete de seguridad Sure-Grip EX - Material de acero, cierre manual, almacenamiento de líquidos inflamables, capacidad de 22 galones, color amarillo, dimensiones: 35 x 35 x 22 in
Artículo MI #05187220
No. Fabricante 892300
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Justrite
892300

Gabinete de seguridad Sure-Grip EX - Material de acero, cierre manual, almacenamiento de líquidos inflamables, capacidad de 22 galones, color amarillo, dimensiones: 35 x 35 x 22 in
Artículo MI #05187220
No. Fabricante 892300
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    22 pulg.
  • Dimensiones
    35 x 35 x 22 pulg.
  • Altura
    35 pulg.
  • Profundidad del estante
    18 pulg.
  • Ancho
    35 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    NFPA 30, OSHA
  • Estilo de armario
    Bajo el mostrador
  • Capacidad
    22 galones
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de puerta
    Cierre manual
  • Aprobación de Fm
    Aprobado por FM
  • Tipo de producto químico peligroso
    Líquidos inflamables
  • Tipo de bloqueo
    Cierre de llave de 3 puntos, mango con candado U-Loc
  • Material
    Acero
  • Número de puertas
    2
  • Número de estantes
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
ARMARIO DE 892300 35"X35"X22"

También puede gustarle