Motion
EVS1-01-FJG-D-3ZM0

SMC
EVS1-01-FJG-D-3ZM0

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , sin subplaca, sin subplaca, roscas BSPT
Artículo MI #05187403
No. Fabricante EVS1-01-FJG-D-3ZM0
Precio151.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
EVS1-01-FJG-D-3ZM0

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , sin subplaca, sin subplaca, roscas BSPT
Artículo MI #05187403
No. Fabricante EVS1-01-FJG-D-3ZM0
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
Precio151.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1
  • Número de puestos
    3
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Sin subplaca
  • Tiempo de respuesta
    60
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VS7
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    ISO 15407 1; JIS B 8375
  • Rosca estándar
    BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
EVS1-01-FJG-D-3ZM0 VÁLVULA, ISO

También puede gustarle