Motion
ES-1-3/4
Fregadero - Ángulo de 30 °, 4 canales, 1-3/4 pulg. de diámetro del cuerpo, 1 pulg. de diámetro del mango, Material de acero de alta velocidad
Artículo MI #05188104
No. Fabricante ES-1-3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fregadero - Ángulo de 30 °, 4 canales, 1-3/4 pulg. de diámetro del cuerpo, 1 pulg. de diámetro del mango, Material de acero de alta velocidad
Artículo MI #05188104
No. Fabricante ES-1-3/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del cuerpo
    1-3/4 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.

Details

  • Ángulo de avellanado
    30 °
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Tipo
    Avellanador

Descripción general

Descripción del fabricante
ES-1-3/4-30 AVELLANADO 4 PIES HSS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo