Motion
LRT10011540
Anillo interior - Orificio de 100 mm, 115 mm OD
Artículo MI #05188412
No. Fabricante LRT10011540
Precio221.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 100 mm, 115 mm OD
Artículo MI #05188412
No. Fabricante LRT10011540
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
Precio221.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    115 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Peso
    1.70 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT10011540 es un anillo interior con un diámetro interior de 100 mm, un diámetro exterior de 115 mm y un ancho total de 40 mm, con un peso de 1.70 lb.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT10011540
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT 100X115X40 BRG

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"