Motion
33033
Macho de roscar manual - Acabado sin recubrimiento, 6 canales, tamaño de rosca 2-1/4 – 12 , dirección a la derecha
Artículo MI #05188500
No. Fabricante 33033
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual - Acabado sin recubrimiento, 6 canales, tamaño de rosca 2-1/4 – 12 , dirección a la derecha
Artículo MI #05188500
No. Fabricante 33033
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1.894 pulg.
  • Profundidad de roscado
    2 pulg.
  • Rosca Longitud  
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2-1/4 – 12

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Canales  
    6
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H6

Descripción general

Descripción del fabricante
33033 2 1/4-12 H6 6FL TAPÓN DE S/S TA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"