Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los puertos de entrada y salida1-1/2 pulg.
Detalles
- Kit de reparación del extremo del aire476.V019.000
- Escape de aire1 NPT
- Entrada de aire1/2 NPT
- Material de la bolaNeopreno
- Material de la sección centralAluminio
- CertificaciónCertificación ATEX
- Comprobar el material del asientoNeopreno
- Descripción Palabra clavePuertos NPT de 1-1/2 pulg.
- Material del diafragmaNeopreno
- Serie de diafragmasCúpula
- Tipo de puerto de entrada/salidaNPT
- Presión máxima125 psi
- Caudal máximo123 gpm
- Material de la junta tóricaNeopreno
- Puertos de entrada estándarNPT hembra (horizontal/centro)
- Puerto de salida estándarNPT hembra (horizontal/centro)
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoPerno metálico
- Kit de reparación del extremo húmedo476.V026.365
- Materiales húmedosAluminio