Motion
E40AA2D229C-ATEX

VERSA-MATIC
E40AA2D229C-ATEX

Bomba con perno metálico - Sección de fluido de aluminio, centro de aluminio, puertos NPT de 1-1/2 pulg., flujo máx. de 123.0 gpm
Artículo MI #05188650
No. Fabricante E40AA2D229C-ATEX
Price$3,414.52/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VERSA-MATIC
E40AA2D229C-ATEX

Bomba con perno metálico - Sección de fluido de aluminio, centro de aluminio, puertos NPT de 1-1/2 pulg., flujo máx. de 123.0 gpm
Artículo MI #05188650
No. Fabricante E40AA2D229C-ATEX
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
Su precio$3,414.52/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    1-1/2 pulg.

Details

  • Kit de reparación del extremo del aire
    476.V019.000
  • Escape de aire
    1 NPT
  • Entrada de aire
    1/2 NPT
  • Material de la bola
    Nitrilo
  • Material de la sección central
    Aluminio
  • Certificación
    Certificación ATEX
  • Comprobar el material del asiento
    Nitrilo
  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 1-1/2 pulg.
  • Material del diafragma
    Nitrilo
  • Serie de diafragmas
    Cúpula
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    NPT
  • Presión máxima
    125 psi
  • Caudal máximo
    123 gpm
  • Material de la junta tórica
    Nitrilo
  • Puertos de entrada estándar
    NPT hembra (horizontal/centro)
  • Puerto de salida estándar
    NPT hembra (horizontal/centro)
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Perno metálico
  • Kit de reparación del extremo húmedo
    476.V026.360
  • Materiales húmedos
    Aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
E40AA2D229C-ATEX ÁLUM/BUNA/PUMP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo