Motion
GMC-50-B
Collarín de tornillo métrico GMC-Series - Una pieza - Rígido, Acero - ASTM A108, Simple, 50 mm ID, 80 mm OD, 18 mm Wide
Artículo MI #05189297
No. Fabricante GMC-50-B
Precio28.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillo métrico GMC-Series - Una pieza - Rígido, Acero - ASTM A108, Simple, 50 mm ID, 80 mm OD, 18 mm Wide
Artículo MI #05189297
No. Fabricante GMC-50-B
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
Precio28.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10 x 10
  • Peso
    0.85 lb
  • Ancho
    18 mm

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    GMC-50-B
  • Número de Upc del fabricante
    044861054666
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación de hexágono interno
  • UPC_NO
    044861054666

Descripción general

Descripción del fabricante
GMC-50-B COLLAR DE EJE MÉTRICO
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • Diseño de cuello rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión