Motion
GM1C-30-B
Collarín de sujeción de una pieza métrico GM1C-Series - Una pieza - Dividido, Acero - ASTM A108, Normal, 30 mm ID, 54 mm OD, 15 mm ancho
Artículo MI #05189301
No. Fabricante GM1C-30-B
Precio19.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de sujeción de una pieza métrico GM1C-Series - Una pieza - Dividido, Acero - ASTM A108, Normal, 30 mm ID, 54 mm OD, 15 mm ancho
Artículo MI #05189301
No. Fabricante GM1C-30-B
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
Precio19.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    54 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6 x 16
  • Peso
    0.3819 lb
  • Ancho
    15 mm

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    GM1C-30-B
  • Número de Upc del fabricante
    044861053720
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de sujeción
  • UPC_NO
    044861053720

Descripción general

Descripción del fabricante
GM1C-30-B COLLAR DE EJE MÉTRICO
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • La longitud del tornillo es aproximada
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión