Motion
GSCC-087-087-KW

Climax Metal Products
GSCC-087-087-KW

Una pieza - Acoplamiento de sujeción con chaveta - Serie GSCC, calibre - Lado 1: 0.8750 pulg., calibre - Lado 2: 0.8750 pulg.
Artículo MI #05189322
No. Fabricante GSCC-087-087-KW
Price$121.69/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Climax Metal Products
GSCC-087-087-KW

Una pieza - Acoplamiento de sujeción con chaveta - Serie GSCC, calibre - Lado 1: 0.8750 pulg., calibre - Lado 2: 0.8750 pulg.
Artículo MI #05189322
No. Fabricante GSCC-087-087-KW
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
Price$121.69/each

Especificaciones

Dimensions

  • Orificio - Lado 1
    0.8750 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.8750 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    2.5000 pulg.
  • Llavero - Lado 1
    0.1890 pulg.
  • Llavero - Lado 2
    0.9640 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6250 pulg.
  • Longitud total
    2.500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-28 x 5/8
  • Peso
    1.029375 lb

Details

  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de una pieza con chaveta
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861055717
  • Material
    Acero - ASTM A108
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de sujeción
  • Serie
    GSCC
  • UPC_NO
    044861055717

Descripción general

Descripción del fabricante
GSCC-087-087-KW ACOPLAMIENTO DE EJE RÍGIDO
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Alta capacidad de carga axial y par motor
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs