Motion
G1SC-100-SS
Collarín de sujeción de una pieza, serie G1SC-Series - G1SC , una pieza - Dividido, acero inoxidable - ASTM A582, Normal, 1.0000 pulg. D.I., 1.7500 pulg. D.E., 0.5000 pulg. Ancho
Artículo MI #05189325
No. Fabricante G1SC-100-SS
Precio22.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de sujeción de una pieza, serie G1SC-Series - G1SC , una pieza - Dividido, acero inoxidable - ASTM A582, Normal, 1.0000 pulg. D.I., 1.7500 pulg. D.E., 0.5000 pulg. Ancho
Artículo MI #05189325
No. Fabricante G1SC-100-SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 5/8
  • Peso
    0.216335 lb
  • Ancho
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    G1SC-100-SS
  • Número de Upc del fabricante
    044861630358
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de sujeción
  • UPC_NO
    044861630358

Descripción general

Descripción del fabricante
G1SC-100-SS COLLAR DEL EJE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El acero inoxidable T303 es efectivo en ambientes corrosivos

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos