Motion
G2SCC-062-062
Acoplamiento de sujeción estándar de la industria de dos piezas - Serie G2SCC , calibre - lateral 1: 0.6250 pulg., calibre - lateral 2: 0.6250 pulg.
Artículo MI #05189335
No. Fabricante G2SCC-062-062
Precio124.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de sujeción estándar de la industria de dos piezas - Serie G2SCC , calibre - lateral 1: 0.6250 pulg., calibre - lateral 2: 0.6250 pulg.
Artículo MI #05189335
No. Fabricante G2SCC-062-062
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
Precio124.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.6250 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.6250 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3125 pulg.
  • Longitud total
    2.000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    10-32 x 1/2
  • Peso
    1.4063 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas sin chavetero
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861052235
  • Material
    Acero - ASTM A108
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Serie
    G2SCC
  • UPC_NO
    044861052235

Descripción general

Descripción del fabricante
G2SCC-062-062 ACOPLAMIENTO DE EJE RÍGIDO
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Alta capacidad de carga axial y par motor
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión