Motion
G2SCC-075-075KW

Climax Metal Products
G2SCC-075-075KW

Acoplamiento de sujeción estándar de dos piezas para la industria con ranura - Serie G2SCC , calibre - lateral 1: 0.7500 pulg., calibre - lateral 2: 0.7500 pulg.
Artículo MI #05189338
No. Fabricante G2SCC-075-075KW
Precio176.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Climax Metal Products
G2SCC-075-075KW

Acoplamiento de sujeción estándar de dos piezas para la industria con ranura - Serie G2SCC , calibre - lateral 1: 0.7500 pulg., calibre - lateral 2: 0.7500 pulg.
Artículo MI #05189338
No. Fabricante G2SCC-075-075KW
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
Precio176.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.7500 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.7500 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    2.2500 pulg.
  • Llavero - Lado 1
    0.1890 pulg.
  • Llavero - Lado 2
    0.8370 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Longitud total
    2.250 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-28 x 5/8
  • Peso
    0.7585 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas con chaveta
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861052280
  • Material
    Acero - ASTM A108
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Serie
    G2SCC
  • UPC_NO
    044861052280

Descripción general

Descripción del fabricante
G2SCC-075-075KW ACOPLAMIENTO DE EJE RÍGIDO
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Alta capacidad de carga axial y par motor
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión