Motion
99R8-NR
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5000 in ID, 1.1250 in OD, 0.3125 in de ancho, sellado doble, con anillo a presión
Artículo MI #05189869
No. Fabricante 99R8-NR
Precio28.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5000 in ID, 1.1250 in OD, 0.3125 in de ancho, sellado doble, con anillo a presión
Artículo MI #05189869
No. Fabricante 99R8-NR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3125 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    99R8-DNR COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    The 99R8-NR is a 0.5000 in bore radial/deep groove ball bearing with a 1.1250 in OD and 0.3125 in width, double sealed for long life.
  • Número de catálogo del fabricante
    5655
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106988472

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.99R8-DNR COJINETE DE BOLA RADIAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"