Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total14 pulg.
Detalles
- Precisión±4 %
- Forma de la transmisiónCuadrado
- Cabezal de trinqueteTrinquete
- Graduaciones de la báscula5 pulg.
- Medición de la escalaAmbos
- Rango de par (pies-lbs)De 8.3 a 50 pies-libras
- Rango de par (pulg.-lbs)99.6 a 600 pulg-lbs
- Rango de par (N-m)De 11.3 a 68 N-m
- Certificación de trazabilidad incluidaASME B107.300-2010, ISO 6789, ISO/IEC 17025
- Tipo de llaveMicrómetro