Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho58-60 pulg.
- Tamaño4X-Large
Detalles
- Detalles adicionalesMangas raglán
- Normativas de listado de aprobaciónMTM 2.1-1997
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorAzul
- Resistente a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas/retardante
- Cierre delanteroSnaps
- Tipo de prendaChaqueta
- Uso de la prendaPropósito general
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Tipo de campanaNinguna
- MaterialJersey
- Número de subdivisiones3
- PatrónNinguna
- Mangas extraíblesManguitos no extraíbles
- ReversibleNo reversible