Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho46-48 pulg.
- Longitud32 pulg.
- TamañoX-Grande
Detalles
- Detalles adicionalesEstilo de cuello de pico
- Normativas de listado de aprobaciónMTM 2.1-1997
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorAzul
- Resistente a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas/retardante
- Cierre delanteroSnaps
- Tipo de prendaChaqueta
- Uso de la prendaPropósito general
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Tipo de campanaNinguna
- MaterialPoliéster texturizado/Fibras conductoras Shakespeare
- Número de subdivisiones3
- PatrónNinguna
- Mangas extraíblesManguitos no extraíbles
- ReversibleNo reversible