Motion
PNL5000
PowerLift® Elevador magnético permanente de tierras raras: capacidad de carga de 5000 lb, los usos de aplicación son materiales planos/materiales redondos
Artículo MI #05190569
No. Fabricante PNL5000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PowerLift® Elevador magnético permanente de tierras raras: capacidad de carga de 5000 lb, los usos de aplicación son materiales planos/materiales redondos
Artículo MI #05190569
No. Fabricante PNL5000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del imán
    8.38 pulg.
  • Altura total
    18.00 pulg.
  • Longitud total
    9.25 pulg.
  • Ancho general
    9.25 pulg.
  • Peso
    288 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Materiales planos, materiales redondos
  • Material
    Tierras raras
  • Tipo de montaje
    Terminal de elevación
  • Capacidad de carga de trabajo plana
    5000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PNL5000 IMANES DE LEVANTAMIENTO DE PESAS PARA TIERRAS RARAS
  • Imán permanente de puesta a tierra rara encendido/apagado
  • El mango se bloquea tanto en la posición de encendido como en la de apagado
  • Levanta cargas flexibles o redondas (consulte la tabla a continuación)
  • La liberación manual interna sencilla no entra en contacto con la carga
  • RFID habilitado
  • Resistente al calor hasta 180°F (82°C)
  • 3:1 Factor de diseño
  • ASME B30.20 BTH-1 Categoría de diseño B Clase de servicio 3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"