Especificaciones
Dimensiones
- Presión máxima de sujeción560 lb
- Diámetro del tornillo3/4 pulg.
- Profundidad del cuello2-5/16 pulg.
Detalles
- Resistencia de la aplicaciónServicio ligero
- Capacidad máxima de apertura2-1/2 pulg.
- Capacidad mínima de apertura0 pulg.
- Material del tornilloAcero
Descripción general
Descripción del fabricante
22116 #568N ABRAZADERA EN C CON PUNTA DE NAILON