Motion
VV5Q51-03BTLD2-W

SMC
VV5Q51-03BTLD2-W

VV5Q51-03BTLD2-W
Artículo MI #05191125
No. Fabricante VV5Q51-03BTLD2-W
Precio319.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VV5Q51-03BTLD2-W

VV5Q51-03BTLD2-W
Artículo MI #05191125
No. Fabricante VV5Q51-03BTLD2-W
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
Precio319.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto del cilindro
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de escape
    3/8 pulg.
  • Altura total
    117 mm
  • Longitud total
    219 mm
  • Ancho general
    179 mm
  • Tamaño del puerto de presión
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de base
    Apilamiento
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQ5000
  • Puerto(s) del colector
    1/2 BSPT
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de Estaciones  
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Ubicación del puerto
    Parte inferior
  • Tipo de conector eléctrico de válvula
    Complemento
  • Tipo de cableado
    Cable conductor

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5Q51-03BTLD2-W

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo