Motion
318-1757-YEL/2X
Pantalón con ribete negro ANSI 107 Clase E Value, amarillo de alta visibilidad, 2XL
Artículo MI #05191323
No. Fabricante 318-1757-YEL/2X
Precio44.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pantalón con ribete negro ANSI 107 Clase E Value, amarillo de alta visibilidad, 2XL
Artículo MI #05191323
No. Fabricante 318-1757-YEL/2X
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
Precio44.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del material
    185 g/m2

Detalles

  • Clase ANSI
    E
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI 107-2004
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Pantalón con ribete negro ANSI 107 Clase E Value
  • Resistente a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas/retardante
  • Tipo de vuelo
    Frontal liso
  • Tipo de prenda
    Pantalones de lluvia
  • Uso de la prenda
    Alta visibilidad
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314055805
  • Material
    Poliéster
  • Número de subdivisiones
    2
  • Costura
    Totalmente sellado
  • UPC_NO
    616314055805
  • Estilo de cintura
    Cintura elástica

Descripción general

Descripción del fabricante
PANTALONES 318-1757LY DE ALTA VISIBILIDAD AMARILLOS 2XL
  • Poliéster impermeable con costuras selladas
  • Cinta reflectante plateada de 2"
  • 2 bolsillos de acceso lateral con solapa protectora
  • Brazalete ajustable de 2 posiciones con abertura de pierna grande
  • Ribete negro para ayudar a ocultar la suciedad
  • Cintura elástica para un ajuste cómodo
  • Disponible en amarillo/negro lima de alta visibilidad y naranja/negro de alta visibilidad
  • S-5XL

You May Also Like