Motion
7000118858

3M
7000118858

Correa - 80 grano, material de óxido de aluminio, material de soporte de tela, 42.0000 in de longitud de la correa, 1.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #05191424
No. Fabricante 7000118858
Precio4.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000118858

Correa - 80 grano, material de óxido de aluminio, material de soporte de tela, 42.0000 in de longitud de la correa, 1.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #05191424
No. Fabricante 7000118858

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    42 pulg.
  • Ancho de la correa
    1 pulg.
  • Longitud total
    42 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Desbarbado, acabado, rectificado, lijado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    80
  • Número de stock del fabricante
    60440201451
  • Número de Upc del fabricante
    00051115666216
  • Cantidad del paquete
    200
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela
  • UPC_NO
    00051115666216

Descripción general

Descripción del fabricante
66621 CINTURÓN DE ROPA 341D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La banda en forma de tubo se ajusta a los contornos interior y exterior para eliminar líneas de partición, imperfecciones y rebabas
  • El soporte de tela de peso X soporta el lijado y el amolado pesados
  • La unión de resina soporta altas temperaturas y presiones
  • El mineral abrasivo de óxido de aluminio resistente corta rápidamente y funciona bien en muchos sustratos
  • Las bandas se ajustan a un accesorio de rueda expansora de goma (se vende por separado) para su uso con una amoladora de matrices o una broca giratoria