Motion
ETP-48

Zero Max
ETP-48

Casquillo sin llave - Serie ETP-CLASSIC, 48 mm ID, 62 mm OD
Artículo MI #05191516
No. Fabricante ETP-48
Precio553.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Zero Max
ETP-48

Casquillo sin llave - Serie ETP-CLASSIC, 48 mm ID, 62 mm OD
Artículo MI #05191516
No. Fabricante ETP-48
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
Precio553.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M6
  • Diámetro interno
    48 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Longitud total
    79 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6
  • Peso
    1.76 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    9.6 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Serie
    ETP-CLÁSICO
  • Fuerza axial transmisible
    14702 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
ETP-48 ETP 48MM ID CLASSIC BUSHING

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo