Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1/4 – 18 NPTF
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Fuerza de conexión14.8 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Presión de estallido29007 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18
- Caudal3.70 gpm
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- Industria/AplicaciónIndustrial, petróleo y gas
- Especificaciones del materialAcero inoxidable
- Material del selloViton®
- Derrame0.03380 fl oz (EE. UU.)
- Intercambio estándarISO 7241-B
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Presión de trabajo5075 psi
- Rango de presión de trabajo5001 a 6000 psi