Motion
6FP-6FPBV

Gates
6FP-6FPBV

Válvula de bola - 2-Way, 7350 psi máx., cuerpo de acero
Artículo MI #05208945
No. Fabricante 6FP-6FPBV
Price$97.55/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
6FP-6FPBV

Válvula de bola - 2-Way, 7350 psi máx., cuerpo de acero
Artículo MI #05208945
No. Fabricante 6FP-6FPBV
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
Su precio$97.55/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Peso
    1.20 lb

Details

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Número de Upc del fabricante
    770075394617
  • Presión máxima de funcionamiento
    7350 psi
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Número de puertos
    2
  • UPC_NO
    770075394617

Descripción general

Descripción del fabricante
6FP-6FPBV VÁLVULA DE BOLA NPT HEMBRA 3/8"
  • Válvulas de bola bidireccionales de alta presión
  • Presión de trabajo de 3000 a 7300 PSI
  • Tamaños y roscas populares
  • Calidad superior
  • Fácil de instalar
  • Válvulas con fugas antiguas fáciles de reemplazar