Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero6
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Longitud15 m / 50 pies
- Radio de curvatura mínimo38.1 mm / 1.5 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro5/16 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.62 pulg.
- Rango de longitud de segmentoMáximo de 350 pies
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Presión de estallido1400 psi / 96.5 bar
- ColorNegro
- País de origenEE. UU.
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaGoma elastomérica sintética
- Tipo de cubiertaEstándar
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma EPDM
- Presión de la mangueraPresión variable baja
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Material del tubo interiorNitrilo
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante33535007
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Página de producto del fabricanteGates_Hyd_Manguera_PolarSeal
- Número de Upc del fabricante770075443780
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima+135°C / +275 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 257 °F
- Resistencia físicaCalor, aceite
- Uso recomendadoLa manguera PolarSeal® II se recomienda para la mayoría de las mezclas de refrigerantes y lubricantes de compresores en sistemas de aire acondicionado de camiones de servicio pesado y automotriz en los que se desea una reducción significativa en la penetración de humedad y permeación. El PolarSeal II de Gates deriva su rendimiento de una barrera de poliamida patentada y una mezcla excepcional, lo que lo hace compatible con refrigerantes R134a, R12 y R1234yf .
- Tipo de refuerzo1 trenza, poliéster
- Estándares cumplidosFMVSS D.O.T., AAG
- Marca comercialManguera PolarSeal® II
- Color del tuboNegro
- Material del tuboGoma elastomérica sintética
- Aplicaciones típicasAutomotriz
- UPC_NO770075443780
- Presión de trabajo350 psi / 24.1 bar
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de GatesLos ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de GatesMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de alquiler de equipos de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Ofrece un rendimiento, durabilidad y fiabilidad mejorados para satisfacer las demandas cambiantes de las aplicaciones hidráulicas modernas.
Hoja de ventas de mangueras de refrigeración para Data Master Megaflex de Gates
Elija Data Master Megaflex para una refrigeración de gran diámetro que no puede permitirse la contaminación. Con un tubo de EPDM curado con peróxido y sin zinc, esta innovadora manguera permite un flujo de refrigerante más rápido, la mejor compatibilidad de refrigerante de su clase y evita la contaminación con el tiempo. A diferencia de las opciones de PVC y acero inoxidable, la cubierta MegaFlex de Gates reduce el acodamiento y ofrece una comodidad que se puede reparar en campo, perfecta para operaciones expansivas que necesitan moverse rápido y mantenerse por delante.