Motion
UELP205-100D1

NTN
UELP205-100D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 1 pulg., calibre, material de hierro fundido
Artículo MI #05209898
No. Fabricante UELP205-100D1
Precio162.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELP205-100D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 1 pulg., calibre, material de hierro fundido
Artículo MI #05209898
No. Fabricante UELP205-100D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio162.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.4375 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.1250 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Altura total
    2.7813 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1770 lbf
  • Serie
    UELP2
  • UPC_NO
    4547359647150

Descripción general

Descripción del fabricante
UTELP205-100D1 UNIDAD DE COJINETE