Motion
PA363 3 15/16 BURGO DE BOLA PILLOWBLK

LINK-BELT
PA363 3 15/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 3-15/16 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05209972
No. Fabricante PA363 3 15/16 PILLOWBLK BALL BRG
Precio7,988.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PA363 3 15/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 3-15/16 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05209972
No. Fabricante PA363 3 15/16 PILLOWBLK BALL BRG
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
Precio7,988.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    5.6875 pulg.
  • Ancho de la base
    5.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    14.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    3-15/16 pulg.
  • Altura total
    11.0625 pulg.
  • Longitud total
    17.3125 pulg.
  • Peso
    98 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Carreras superacabadas • Anillo interior carburado de la caja • Carcasa robusta de una pieza • Sistema de bloqueo positivo • Conjunto de adaptador cónico
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricante
    Exxon Ronex MP
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    662864296922
  • RPM Máx.
    2750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    45000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    31600 lbf
  • Material del sello
    Sello de doble lavabo de separación
  • Tipo de sello
    Sello de labio doble
  • UPC_NO
    662864296922

Descripción general

Descripción del fabricante
PA363 BLOQUE DE ALMOHADA
  • Carreras superacabadas
  • Anillo interior carburado de la caja
  • Carcasa robusta de una pieza
  • Sistema de bloqueo positivo
  • Conjunto de adaptador cónico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"