Motion
PEA351

LINK-BELT
PEA351

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-15/16 pulg., material de hierro fundido, alta resistencia, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #05209979
No. Fabricante PEA351
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PEA351

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-15/16 pulg., material de hierro fundido, alta resistencia, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #05209979
No. Fabricante PEA351
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    4.5625 pulg.
  • Ancho de la base
    4.3125 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    12.2500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Altura total
    9.0000 pulg.
  • Longitud total
    15.3750 pulg.
  • Peso
    55 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Características y beneficios
    • Carreras superacabadas • Anillo interior carburado de la caja • Carcasa robusta de una pieza • Sistema de bloqueo positivo • Conjunto de adaptador cónico
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricante
    Exxon Ronex MP
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    662864297073
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28990 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    19500 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de labio doble
  • UPC_NO
    662864297073

Descripción general

Descripción del fabricante
PEA351 BLOQUE DE ALMOHADA
  • Carreras superacabadas
  • Anillo interior carburado de la caja
  • Carcasa robusta de una pieza
  • Sistema de bloqueo positivo
  • Conjunto de adaptador cónico

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo