Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio5.1250 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro12.8750 pulg.
- Tamaño del perno1.0000 pulg.
- Diámetro interno3-7/16 pulg.
- Longitud a través del orificio5.3594 pulg.
- Altura total10.0625 pulg.
- Longitud total16.1250 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBloque de almohada de dos pernos
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante662864297080
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.3100 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial35070 lbf
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Serie300
- UPC_NO662864297080