Motion
Flex-Tube® PV 5 pulg. x 12 pies

FLEXAUST INC
Flex-Tube® PV 5 in x 12 ft

Manguera de conducto - 5.000 pulg. D.I., 12 pies de longitud, Manguera de PVC transparente coextrudida de peso medio con una hélice de PVC externa negra rígida, Material de PVC, 17.00 psi
Artículo MI #05210446
No. Fabricante Flex-Tube® PV 5 in x 12 ft
Precio10.24 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
Flex-Tube® PV 5 in x 12 ft

Manguera de conducto - 5.000 pulg. D.I., 12 pies de longitud, Manguera de PVC transparente coextrudida de peso medio con una hélice de PVC externa negra rígida, Material de PVC, 17.00 psi
Artículo MI #05210446
No. Fabricante Flex-Tube® PV 5 in x 12 ft
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
Su precio$10.24/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    5.250 pulg.
  • Diámetro interior
    5.000 pulg.
  • Longitud
    12 pies
  • Grosor de la pared
    0.035 pulg.
  • Peso
    0.92 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Aspiradoras industriales, recogida de césped y hojas, farmacéutica, industria de carpintería/muebles
  • Color
    Transparente con hélice negra
  • Relación de compresión
    2:1
  • Construcción
    Manguera de PVC transparente coextrudida de peso medio con una hélice de PVC externa negra rígida
  • Material de la manguera
    PVC
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    3504050012
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    12.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Hélice de PVC externo rígido
  • Serie
    Flex-Tube® PV
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    20 a 160 °F
  • Sustancia transportada
    Aire, humo, polvo
  • Presión de trabajo
    17.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3504050012 5" DE DIÁMETRO INTERNO X 12' DE TUBO FLEXIBLE PV MED
  • Pared interior ultrasuave que garantiza un flujo de aire eficiente
  • Muy flexible y resistente al aplastamiento
  • Diseño en espiral coextruido
  • Helix actúa como una tira de desgaste
  • Grosor de la pared = 0,020" (0,75"), 0,022" (1"), 0,024" (1.25"), 0,026" (1.5" a 2"), 0,030” (2.5" a 3”), 0,032" (4"), 0,035” (5" a 8”), 0,040” (9” a 12”)
  • Longitudes y colores OEM disponibles
  • Disponible en versión retardante de llama (Flex-Tube PV-FR)
  • Puños disponibles
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 12 pies, 25 pies y 100 pies
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo