Motion
SPM25
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie Super, Diámetro de eje de 25 mm, Diámetro exterior de 40 mm, Ancho total de 57.260 / 58.000 mm, Capacidad de carga de 3950 N
Artículo MI #05210539
No. Fabricante SPM25
Precio212.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie Super, Diámetro de eje de 25 mm, Diámetro exterior de 40 mm, Ancho total de 57.260 / 58.000 mm, Capacidad de carga de 3950 N
Artículo MI #05210539
No. Fabricante SPM25
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
Precio212.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo interior
    43.7 mm
  • Ancho del anillo exterior
    58 mm
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Longitud total
    58 mm
  • Ancho general
    57.260 / 58.000 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    43.310 / 43.700 mm
  • Eje Diámetro  
    25 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Plástico de acero
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    3950 N
  • Capacidad de carga
    3950 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    Super
  • Capacidad de carga estática
    4350 N
  • UPC_NO
    662486261025
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas

Descripción general

Descripción del fabricante
SPM25 CASQUILLO SUPERMÉTRICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"