Especificaciones
Dimensiones
- Boquilla Diámetro1.2 mm
- Tipo de puerto de suministro6 Hembra One Touch mm
- Tamaño del puerto de vacío12 mm
- Tipo de puerto de vacío12 Hembra One Touch mm
Detalles
- País de origenJP
- Tipo de escapeSilenciador
- Compensación de fluidoAire
- Lubricación internaNo lubricado
- Presión máxima de vacío-84 kPa
- Presión de prueba+0.7 MPa
- Rango de presión de suministroDe +0.2 a +0.5 MPa
- Tensión de alimentación24 V CC
- Sexo del puerto de vacíoMujer