Motion
612-17 X 1.3750 pulg.

RAMSEY PRODUCTS CORP
612-17 X 1.3750 in

Silent Chain Sprocket - Finished w/ Keyway, 0.7500 in Chain Pitch, 103.7 mm Pitch Dia., 17 Teeth, Steel
Artículo MI #05210878
No. Fabricante 612-17 X 1.3750 in
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RAMSEY PRODUCTS CORP
612-17 X 1.3750 in

Silent Chain Sprocket - Finished w/ Keyway, 0.7500 in Chain Pitch, 103.7 mm Pitch Dia., 17 Teeth, Steel
Artículo MI #05210878
No. Fabricante 612-17 X 1.3750 in
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    3.0000 pulg.
  • Paso de la cadena
    0.7500 pulg.
  • Ancho de la cara
    76 mm
  • Diámetro del cubo
    73.2 mm
  • Longitud a través del orificio
    95.3 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    52.4 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    31.8 mm
  • Diámetro exterior
    100.9 mm
  • Diámetro de paso
    103.7 mm
  • Peso
    8 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de concentrador
    B Hub
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    17

Descripción general

Descripción del fabricante
SC612-17 X 1-3/8 STD. SPKT K/W y SS.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo