Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena3.0000 pulg.
- Paso de la cadena0.7500 pulg.
- Ancho de la cara76 mm
- Diámetro del cubo152.4 mm
- Longitud a través del orificio63.5 mm
- Diámetro máximo del orificio2.5000 pulg.
- Diámetro mín. del orificio0.7500 pulg.
- Diámetro exterior230.1 mm
- Diámetro de paso230.7 mm
- Peso36 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Tipo de concentradorD Hub
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de dientes38