Motion
VFN212N-5DZ-02N

SMC CORP OF AMERICA
VFN212N-5DZ-02N

VÁLVULA, INTERFAZ NAMUR, S/SOL
Artículo MI #05211859
No. Fabricante VFN212N-5DZ-02N
Precio88.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFN212N-5DZ-02N

VÁLVULA, INTERFAZ NAMUR, S/SOL
Artículo MI #05211859
No. Fabricante VFN212N-5DZ-02N
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
Precio88.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    66.5 mm
  • Longitud total
    136.5 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.
  • Tamaños de puerto
    1/4 NPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.72 (P a A, B) Cv, 1.38 (A, B a EA, EB) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    VF
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    1.8 (CC) W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VFN212N-5DZ-02N VÁLVULA, INTERFAZ NAMUR,
  • Tamaño del puerto: 1/4"
  • Características de flujo: P-<gt/>A: Cv 0.72; A-<gt/>R: Cv 1.38
  • Consumo de energía: 1.8W
  • Temperatura de funcionamiento: -10 a 60° C

También puede gustarle

Los clientes también compraron