Motion
301B
Amoladora de troqueles de aire en ángulo recto, boquilla 0.25 , fresa, 21000 RPM, escape delantero, 0.25 HP
Artículo MI #05212057
No. Fabricante 301B
Precio117.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora de troqueles de aire en ángulo recto, boquilla 0.25 , fresa, 21000 RPM, escape delantero, 0.25 HP
Artículo MI #05212057
No. Fabricante 301B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio117.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT
  • Tamaño mínimo de la manguera
    3/8 pulg.
  • Altura total
    2 pulg.
  • Longitud total
    5.27 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.02 lb

Detalles

  • Acepta la rueda de esmerilado
    No
  • Consumo de aire
    6 cfm
  • Consumo de aire en carga
    24 cfm
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tipo de escape
    Parte delantera
  • Material del mango
    Aluminio
  • Estilo de mango
    Ángulo derecho
  • Caballos de fuerza
    0.25 CV
  • Incluye
    Herramienta, llaves (2), pinza 6mm y manuales
  • Velocidad máxima
    21000 rpm
  • Fuente de alimentación
    Alimentado por aire
  • Estilo acelerador
    Palanca
  • UPC_NO
    663023106106
  • Velocidad variable
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
301B AMOLADORA DE TROQUELES EN ÁNGULO DE AIRE 21000RPM
  • Potente motor con engranaje de precisión que ofrece 0.25 HP (0.19kW) a una velocidad libre de 21,000 rpm
  • El afilador 301B incluye una construcción con cojinete de bolas y engranajes de acero mecanizados con precisión para alargar la vida de la herramienta.
  • La palanca del acelerador con bloqueo de seguridad integral fácil de usar evita el arranque accidental.
  • Carcasa de aluminio resistente que soporta condiciones de funcionamiento difíciles
  • El ángulo recto del 301B permite un acceso más fácil a lugares de difícil acceso.
  • Ergonómico y ligero, lo que hace que sea más cómodo de usar durante largos periodos de tiempo.
  • El escape delantero ayuda a mantener limpia la superficie de trabajo.
  • Garantía de 1 año