Motion
307B
Afilador de troquel de aire recto, boquilla 0.25 , fresa, 28000 RPM, escape delantero, 0.25 HP
Artículo MI #05212058
No. Fabricante 307B
Precio104.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Afilador de troquel de aire recto, boquilla 0.25 , fresa, 28000 RPM, escape delantero, 0.25 HP
Artículo MI #05212058
No. Fabricante 307B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio104.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.25 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    3/8 pulg.
  • Altura total
    2.36 pulg.
  • Longitud total
    5.19 pulg.
  • Peso de la herramienta
    0.73 lb

Detalles

  • Acepta la rueda de esmerilado
    No
  • Consumo de aire
    6 cfm
  • Consumo de aire en carga
    24.0 cfm
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tipo de escape
    Parte delantera
  • Estilo de mango
    Recto
  • Caballos de fuerza
    0.25 CV
  • Incluye
    (2) Llaves
  • Velocidad máxima
    28000 rpm
  • Fuente de alimentación
    Alimentado por aire
  • Estilo acelerador
    Acelerador de palanca
  • UPC_NO
    663023103113

Descripción general

Descripción del fabricante
307B AMOLADORA DE TROQUEL DE AIRE 28000 RPM 0.25 HP
  • La construcción duradera con cojinete de bolas mejora el equilibrio, reduce la vibración y garantiza una vida útil más larga.
  • Carcasa de aluminio resistente que soporta condiciones de funcionamiento difíciles.
  • Palanca de acelerador con bloqueo de seguridad integral fácil de usar que evita el arranque accidental
  • El diseño pequeño y ligero proporciona un funcionamiento sencillo y un mayor acceso a puntos estrechos
  • Garantía de 1 año

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"