Motion
302B
Afilador de troqueles de aire en ángulo recto, boquilla 0.25 , fresa, 20000 RPM, escape trasero, 0.33 HP
Artículo MI #05212059
No. Fabricante 302B
Precio195.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Afilador de troqueles de aire en ángulo recto, boquilla 0.25 , fresa, 20000 RPM, escape trasero, 0.33 HP
Artículo MI #05212059
No. Fabricante 302B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio195.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    1/4 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    3/8 pulg.
  • Altura total
    2.36 pulg.
  • Longitud total
    6.93 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    6 cfm
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Material del mango
    Compuesto
  • Estilo de mango
    Ángulo derecho
  • Caballos de fuerza
    0.33 CV
  • Número de Upc del fabricante
    663023106120
  • Fuente de alimentación
    Alimentado por aire
  • UPC_NO
    663023106120

Descripción general

Descripción del fabricante
302B AMOLADORA DE TROQUELES EN ÁNGULO DE AIRE 20000RPM
  • POTENCIA: El motor suministra 0.33 HP (0.25 kW) y 20,000 rpm de velocidad libre.
  • Preparadas para escapes con tuberías: estas rectificadoras de troqueles son compatibles con los kits de escape con tuberías, para que pueda transferir el escape lejos de usted y de su espacio de trabajo.
  • PESO: Ligera, solo 1lb., la carcasa ergonómica compuesta protege la herramienta del aire frío y ofrece mayor comodidad al operador.
  • FIABILIDAD: La palanca del acelerador con bloqueo de seguridad integral evita el arranque accidental.
  • La mecha lubricante integrada aumenta la vida útil del engranaje angular
  • El escape trasero aleja el aire del operador
  • Garantía de 1 año

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"