Motion
5102MAX
Amoladora de troqueles de aire en ángulo recto, boquilla de 1/4 pulg. y 6 mm, fresa, 20000 RPM, escape trasero, 0.4 HP
Artículo MI #05212061
No. Fabricante 5102MAX
Precio296.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora de troqueles de aire en ángulo recto, boquilla de 1/4 pulg. y 6 mm, fresa, 20000 RPM, escape trasero, 0.4 HP
Artículo MI #05212061
No. Fabricante 5102MAX

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio296.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.38 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    3/8 pulg.
  • Altura total
    2.36 pulg.
  • Longitud total
    7 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.40 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    6 cfm
  • Consumo de aire en carga
    6.0 cfm
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Material del mango
    Compuesto
  • Estilo de mango
    Ángulo derecho
  • Caballos de fuerza
    0.4 CV
  • Velocidad máxima
    20000 rpm
  • Fuente de alimentación
    Alimentado por aire
  • Estilo acelerador
    Acelerador de palanca
  • UPC_NO
    663023106144

Descripción general

Descripción del fabricante
5102MAX RECTIFICADOR DE TROQUELES CON ÁNGULO DE AIRE 20000 RPM
  • Rendimiento MAX: la función de bloqueo del husillo permite cambios de aceite abrasivo más rápidos y un diseño óptimo sin lubricante que elimina la contaminación del aceite en el entorno de trabajo.
  • MAX Comfort: el diseño de agarre mejorado y la palanca del acelerador de perfil bajo permiten un tiempo de funcionamiento prolongado sin fatiga.
  • El diseño sin lubricación elimina la contaminación por aceite de la pieza de trabajo y el área de taller y la mecha lubricante incorporada aumenta la vida útil del engranaje angular.
  • Garantía de 1 año

También puede gustarle