Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la pinza1/4 pulg.
- Tamaño de la entrada0.25 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera3/8 pulg.
- Altura total2.36 pulg.
- Longitud total6.56 pulg.
- Peso de la herramienta1.02 lb
Detalles
- Consumo de aire6 cfm
- Consumo de aire en carga6.0 cfm
- Entrada de aire1/4 NPT
- Presión del aire90 psi
- Tipo de escapeParte trasera
- Material del mangoCompuesto
- Estilo de mangoRecto
- Caballos de fuerza0.4 CV
- Velocidad máxima25000 rpm
- Fuente de alimentaciónAlimentado por aire
- Estilo aceleradorAcelerador de palanca
- UPC_NO663023106151
- Velocidad variableNo
Descripción general
- Comodidad: esta herramienta ligera y de baja vibración tiene un diseño ergonómico que le permite trabajar mejor durante más tiempo.
- Acceso: Diseñado para espacios más reducidos, no hay ningún proyecto que estas herramientas no puedan manejar.
- Carcasa de material compuesto: Una carcasa de material compuesto contorneada le protege incluso de los cambios de temperatura más difíciles.
- Potencia: el motor de 0.4 HP y 25,000 RPM ofrece la potencia que necesita para los trabajos más difíciles
- El diseño sin lubricante elimina la contaminación por aceite del entorno de trabajo.
- El diseño de agarre mejorado y la palanca de bajo perfil del acelerador proporcionan un tiempo de funcionamiento prolongado sin fatiga
- Garantía de 1 año
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación